Motion
NJ236EMAC4

TIMKEN
NJ236EMAC4

Roulement cylindrique séparable avec cage - Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07682043
N° MFRNJ236EMAC4
Price$9,153.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ236EMAC4

Roulement cylindrique séparable avec cage - Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07682043
N° MFRNJ236EMAC4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$9,153.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    52 mm
  • Outside Diameter  
    320 mm
  • Overall Width  
    52 mm

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    160000 lbf
  • Brides
    Deux extérieurs
  • Dégagement interne
    C4
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Séparable
  • Série
    NJ236

Aperçu

Description du fabricant
NJ236EMAC4 CRB 12-24 OD TIMKEN SIMPLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté