Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56HC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids41.00 lb
Détails
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAJ
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Type d’arbreNEMA 56
- CUP_NON691720991152
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Fonctionnement à 208-115/230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.