Motion
19TCA03Q

CLECO
19TCA03Q

Tournevis pneumatique Push to Start - 19-Series, style poignée-pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 1900 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07687304
N° MFR19TCA03Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19TCA03Q

Tournevis pneumatique Push to Start - 19-Series, style poignée-pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 1900 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07687304
N° MFR19TCA03Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    8.2 po
  • Poids de l’outil
    1.54 lb

Details

  • Consommation d'air
    11.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099643098
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Couple maximal
    26 po
  • Couple minimum
    5 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    19-Series
  • Vitesse variable
    Aucune vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS 19TCA03Q , POIGNÉE EN T
  • Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
  • Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
  • Port de vérification du couple facile d’accès
  • Deux tailles de poignée interchangeables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif