Motion
3109X24X12
3109X24X12 TUYAU DROIT
N° D’ARTICLE MI07687459
N° MFR3109X24X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3109X24X12 TUYAU DROIT
N° D’ARTICLE MI07687459
N° MFR3109X24X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Taille hexagonale
    2 po / 50.8 mm
  • Longueur
    1.57 po / 39.878 mm
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/2-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-14
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3109X24X12 TUYAU DROIT