Motion
5015X06X04
5015X06X04 J.I.C. (5000)
N° D’ARTICLE MI07687489
N° MFR5015X06X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5015X06X04 J.I.C. (5000)
N° D’ARTICLE MI07687489
N° MFR5015X06X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.688 po / 17.4752 mm
  • Longueur
    1.175 po / 29.845 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5015X06X04 J.I.C. (5000)