Motion
140B12
Pignon d’alésage en stock – 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 12 dents, 1.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07688321
N° MFR140B12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 12 dents, 1.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07688321
N° MFR140B12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5810 po
  • Diamètre du pas
    6.7615 po
  • Épaisseur des dents
    0.9240 po
  • Poids
    13.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    697950025698
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    12
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    697950025698

Aperçu

Description du fabricant
140B12, ORE DE 2-1/8 PO

Vous pourriez également aimer