Motion
57050
D.I. Rouge (liquide)
N° D’ARTICLE MI07688661
N° MFR57050
Prix766.00 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. Rouge (liquide)
N° D’ARTICLE MI07688661
N° MFR57050
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
Prix766.00 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    28.00 po.
  • Longueur
    15.50 po.
  • Hauteur totale
    28.25 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 20 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    28 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.5 po
  • Poids
    138.86 lb
  • Largeur
    15.50 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    5-10%
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, huile, saleté, lubrifiants et goudron
  • Instructions pour la demande
    Appliquer avec le pulvérisateur pressurisé Zep modèle B ou Dura shot, ou essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base de solvant
  • Type de nettoyant
    Dégraissant industriel
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    distillats de pétrole, alcool, heptane
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Hautement inflammable
  • Point d’éclair
    -.4°F Méthode : TCC
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide fin à base de solvant
  • Code d’harmonisation
    3405.30.0000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858057051
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Solvant doux
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Pièces de machinerie, moules, équipement
  • CUP_NON
    690858057051

Aperçu

Description du fabricant
57050 ZEP I D LIQUIDE ROUGE 20GL
  • Sans solvants chlorés; ne contient aucun ingrédient qui corrode les surfaces métalliques; ne laisse aucun résidu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté