Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur500 lb
- Hauteur totale35.9 po
- Largeur totale23.7 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationSaleté, graisse et crasse
- Type de produit chimiquePoudre avec solvant
- Type de nettoyantDégraissant pour planchers en béton
- CouleurOrange
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFût
- Qualité alimentaireA4
- FormulairePoudre granulaire
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant690858072399
- Quantité du colis1 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer
- Dilution recommandée1 - 5 oz par gallon
- ParfumPin
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesPlanchers en béton et en maçonnerie
- CUP_NON690858072399
Aperçu
- Sans soude caustique; sans fumées irritantes; fonctionne bien avec l’eau dure et douce; biodégradable