Motion
75239
N° D’ARTICLE MI07688684
N° MFR75239
Prix326.99 $/pl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07688684
N° MFR75239
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
Prix326.99 $/pl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    15.00 po.
  • Longueur
    12.00 po.
  • Poids
    40.30 lb
  • Largeur
    12.00 po.

Détails

  • Application
    services d’entretien des bâtiments, fabricants de machines industrielles, ateliers de réparation automobile, hôtels et motels, et zones d’entretien scolaire
  • Instructions pour la demande
    Soy Response est conçu pour les travaux de nettoyage et de dégraissage difficiles dans les applications industrielles et commerciales. Il est idéal pour enlever les adhésifs et nettoyer les pièces graisseuses. Également excellent pour nettoyer les odeurs, l’équipement, les drains et les pièges à graisse
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Concentré/RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3401.30.1000
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Plaisant
  • CUP_NON
    690858075246

Aperçu

Description du fabricant
75239 ZEP LIQUIDE DE RÉPONSE AU SOYA 5 G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté