Motion
109424
Solv. supérieur
N° D’ARTICLE MI07688702
N° MFR109424
Prix144.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solv. supérieur
N° D’ARTICLE MI07688702
N° MFR109424

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    35.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 55 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    34.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23 po
  • Poids
    702.45 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, huile, goudron, cire, adhésif et lubrifiants
  • Instructions pour la demande
    Tremper, vaporiser, vaporiser - Voir les instructions sur l’étiquette
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base de solvant
  • Type de nettoyant
    Nettoyant et dégraissant robuste
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    trichloréthylène
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR101
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Qualité alimentaire
    K2
  • Formulaire
    Liquide fin à base de solvant
  • Code d’harmonisation
    2903.22.0002
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858109415
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le trichloroéthylène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Pièces métalliques, moteurs électriques, pièces automobiles, machines, compresseurs, condenseurs et équipement diesel
  • CUP_NON
    10690858109412

Aperçu

Description du fabricant
109424 ZEP HAUT SOLV 4-1GL
  • Sèche rapidement sans résidus; a une tension diélectrique de 36,000 volts par pouce; ne contient pas de chloroforme de méthyle; faible toxicité par inhalation; non corrosif pour les métaux; applicable selon l’USDA K4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif