Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur100 lb
- Profondeur14.5 po
- Hauteur27.75 po
- Largeur14.5 po
Details
- Type d’assainisseur d’airÉliminateur d’odeurs
- ApplicationÀ utiliser dans les camions de collecte des déchets, autour des bennes à ordures et des poubelles
- Type de produit chimiqueGranulaire
- CouleurBrun grisâtre
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireNon
- À utiliser avecGrande orange, Soy Response, A-One, Cherry Bomb
- FormulaireGranulaire
- Numéro CUP du fabricant690858603326
- Quantité du colis1
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumCerise
- CUP_NON690858603326
Aperçu
Description du fabricant
F03340 POUSSOIR JUSTE 100LB
- Facile à utiliser, il suffit de saupoudrer sur les mauvaises odeurs, sans mélange/sans gâchis; biodégradable; ne contient aucun solvant; conforme aux normes VoC; contient de la citronnelle qui aidera à contrôler les insectes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité