Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur22 oz
- Hauteur9.75 po.
- Longueur2.75 po.
- Hauteur totale9.75 po
- Largeur totale2.75 po
- Taille de l’emballage12 x 22 oz
- Hauteur de la dimension de stockage10.4 po
- Longueur de la dimension de stockage11.7 po
- Largeur de la dimension de stockage8.9 po
- Poids1.171 lb
- Largeur2.75 po.
Détails
- Teneur en alcool20-30%
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationHuiles, graisses et saletés
- Instructions pour la demandeVaporiser et essuyer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base de solvant
- Type de nettoyantDégraissant au solvant
- CouleurIncolore
- Compositionnaphta de pétrole, alcool, heptane
- ConcentrationRTU
- Type de contenantAérosol
- ECCNEAR99
- InflammabilitéHautement inflammable
- Point d’éclairMéthode inférieure à 24.8°F : TCC
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3814.00.5090
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858733702
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
- ParfumPlaisant
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesCartes de circuits imprimés, contacts électriques, moteurs électriques, pièces de machinerie et équipement électronique
- CUP_NON10690858733709
Aperçu
Description du fabricant
J33701 SELIG KWIK SOLV 18-SX-91 12-22 OZ
- Évaporation rapide ; Sans résidus, sans rinçage ; Non chloré : Polyvalent
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité