Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur22 oz
- Poids1.23 lb
Détails
- Teneur en alcoolOui
- Teneur en ammoniacNon
- ApplicationÉlimine la graisse, l’huile, le liquide de frein et la poussière touchée des freins
- Type de fluide automobileSolv Kwik
- Type de produit chimiqueSolvant
- Teneur en chloreNon
- Type de nettoyantSolvant
- CouleurIncolore
- ConcentrationRTU
- InflammabilitéClasse 3, liquide inflammable
- Point d’éclair-4°F
- À utiliser avecAutomobile
- FormulaireLiquide mince
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858693907
- Répond aux normes de l’industrie parNA
- Quantité du colis12 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
- ParfumHydrocarbure
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationNon
- Surfaces nettoyéesÀ utiliser sur les freins, tambours, disques, plaques, cylindres, plaquettes, garnitures et autres pièces de frein
- CUP_NON10690858693904
Aperçu
- Le solvant agressif élimine la graisse et la saleté des freins; évaporation rapide; ne laisse aucun résidu; conforme aux normes en matière de COV