Motion
90543-4DC RÉGLAGES DE TRAVAIL AVEC BLUETOOTH

3M
90543-4DC WORKTUNES W/ BLUETOOTH

3M™ Protecteur auditif sans fil WorkTunes™ 90543H1-DC-PS, 4/caisse Bluetooth®
N° D’ARTICLE MI07690120
N° MFR90543-4DC WORKTUNES W/ BLUETOOTH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
90543-4DC WORKTUNES W/ BLUETOOTH

3M™ Protecteur auditif sans fil WorkTunes™ 90543H1-DC-PS, 4/caisse Bluetooth®
N° D’ARTICLE MI07690120
N° MFR90543-4DC WORKTUNES W/ BLUETOOTH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308913267
  • CUP_NON
    00076308913267

Aperçu

Description du fabricant
90543-4DC RÉGLAGES DE TRAVAIL AVEC BLUETOOTH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cote de réduction du bruit (IRB) de 24 dB*
  • Bluetooth® La technologie vous permet de diffuser en continu des divertissements à partir de votre téléphone cellulaire et de tout autre appareil compatible Bluetooth®
  • Haut-parleurs haute fidélité offrant une qualité sonore supérieure
  • Le microphone intégré vous permet de faire et de prendre des appels téléphoniques sans retirer la protection auditive
  • La conception sans cordon et sans antenne vous permet de vous déplacer facilement au travail
  • L’interface simple à un seul bouton vous permet de rester concentré sur le travail
  • La technologie d’assistance audio fournit des conseils opérationnels et de configuration, sans avoir à retirer le casque
  • Bandeau flexible avec découpes pour améliorer le confort lorsqu’il est porté avec des casquettes
  • La conception légère et durable est idéale pour une utilisation quotidienne
  • Coussinets d’oreilles souples et conformables et bonnets à profil bas pour un ajustement confortable
  • Arrêt automatique de deux heures avec indicateur de pile faible
  • Pile rechargeable intégrée; cordon de charge inclus
  • Compatible avec les appareils non Bluetooth par câble audio 3.5m (non inclus)
  • C’est un excellent cadeau pour les amateurs de jardinage ou de travail du bois
  • Adaptateur de charge c.a. non inclus; compatible avec les chargeurs USB standard utilisant le câble micro USB fourni