Motion
4303 ATN9

SKF
4303 ATN9

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI07693295
N° MFR4303 ATN9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4303 ATN9

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI07693295
N° MFR4303 ATN9

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    4303ATN9
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 4303 ATN9 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 19 mm, idéal pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4303 ATN9
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2970 lbf
  • Série
    43
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
4303ATN9
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée