Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsIR1000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageAvec option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeIR1000/2000/3000-A
- Définir la plage de pression1.5 à 58 psi
Aperçu
- Régulateur
- Échappement inférieur et avant ajouté
- Plage de pression : 2.9 à 116 psi (0.02 à 0.8 MPa) selon le modèle
- Pression d'alimentation maximum : 145 psi (1.0 MPa)