Spécifications
Dimensions
- Taille du port2.0000 po
- Poids4.4500 lb
Détails
- ApplicationEau | Pétrole et gaz dans les tuyaux ou les conduites
- Matériau du corpsBronze
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Style de transfertPort complet
- Pression nominale600 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègePTFE
- Plage de température-4 °F à 366 °F
- Type de filNPT femelle x NPT femelle
- TypeRobinet à bille