Motion
UCFA205D1

NTN
UCFA205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur losange 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI07696971
N° MFRUCFA205D1
Prix198.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFA205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur losange 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI07696971
N° MFRUCFA205D1
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
Prix198.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.7812 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.7812 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0313 po
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC205D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FA205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212518
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Homard 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359212518

Aperçu

Description du fabricant
UCFA205D1 PALIER