Motion
233777

GRACO INC
233777

Pompe de lubrification - débit de 8.5 gal/min, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI07698494
N° MFR233777
Prix4,182.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
233777

Pompe de lubrification - débit de 8.5 gal/min, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI07698494
N° MFR233777
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
Prix4,182.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    8.5 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    115 psi
  • Température de fonctionnement min.
    50 °C
  • Matériau de la pompe
    Acier inoxydable
  • Rapport de pompe
    1:1

Aperçu

Description du fabricant
233777 POMPE, MEMBRANE, 1:1, SST BSPP