Motion
GNMO1200P3S
Sac filtrant en nylon MonoFilament pour liquide - 1200 μm, 4.12 po de diamètre, 8.00 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI07698713
N° MFRGNMO1200P3S
Prix8.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en nylon MonoFilament pour liquide - 1200 μm, 4.12 po de diamètre, 8.00 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI07698713
N° MFRGNMO1200P3S
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
Prix8.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    4.12 po
  • Longueur du sac
    8.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Maille - MonoFilament en nylon
  • Cote de microns
    1200 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE GNMO1200P3S 1200 MICROns
  • Cotes de microns de 1 à 1500
  • Média à haut débit/basse pression
  • Filtration de rétention de surface
  • Large compatibilité chimique
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Débarrassement sans fibres
  • Haute efficacité de retrait
  • Températures nominales jusqu’à 400°F
  • Construction sans silicone
  • Élimination économique des contaminants non déformables
  • Respecter les règlements de la FDA pour les contacts en vertu du titre 21, section 177.1520

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good