Motion
66243495078

NORTON ABRASIVES
66243495078

16 x 2.000 x 5 po Gemini2 Roue cylindrique 55A 60 K V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI07704352
N° MFR66243495078
Price$466.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243495078

16 x 2.000 x 5 po Gemini2 Roue cylindrique 55A 60 K V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI07704352
N° MFR66243495078
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
Price$466.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    16 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Details

  • Grade
    K
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    2030 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66243495078 16X2X5 60K GEMINI GRD BLANC
  • La meule droite de type 01 avec mélange abrasif d’oxyde d’aluminium amélioré offre un taux de coupe efficace et une durée de vie améliorée de la meule pour vos opérations de précision
  • Fabriquées aux États-Unis, ces roues de qualité à faible prix initial sont idéales pour les petites et moyennes usines de fabrication qui effectuent une variété de travaux
  • Des spécifications et des tailles polyvalentes soigneusement choisies répondent à de nombreuses exigences cylindriques et de meulage de surface
  • Facile à spécifier avec peu ou pas de support technique

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good