Motion
4356X16X16
Émerillon mâle FFOR à femelle FFOR pivotant 45° Elb
N° D’ARTICLE MI07706314
N° MFR4356X16X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Émerillon mâle FFOR à femelle FFOR pivotant 45° Elb
N° D’ARTICLE MI07706314
N° MFR4356X16X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.44 po / 36.576 mm
  • Poids
    0.908 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    1-7/16-12
  • Type de fin 2
    Pivot femelle
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4356X16X16 #16MF/SX#16FF/S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif