Motion
F3X4LG6

Panduit
F3X4LG6

Conduit de câblage Panduct® Type F – Fente étroite
N° D’ARTICLE MI07708382
N° MFRF3X4LG6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
F3X4LG6

Conduit de câblage Panduct® Type F – Fente étroite
N° D’ARTICLE MI07708382
N° MFRF3X4LG6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3X4LG6, CONDUIT DE CÂBLAGE F, G
  • La conception étroite des doigts et des fentes correspond étroitement à l’espacement des composants à haute densité
  • Les rainures supérieures et inférieures permettent de retirer facilement la section des doigts et des parois latérales
  • Conception à deux fentes restreintes pour retenir les fils, éliminant les tracas et économisant du temps
  • Matériau : PVC sans plomb
  • Fourni avec des trous de montage
  • Longueur de la base et du couvercle : 6 pi
  • Largeur de fente : 0.20 po
  • Température d’utilisation continue reconnue UL : 122°F
  • Indice d’inflammabilité UL 94 du V-0
  • Conforme à l’exigence NFPA 79-2015 section 13.3.1 pour les matériaux ignifuges
  • Fabricant : Panduit