Spécifications
Détails
- CouleurGris pâle
Aperçu
- La conception murale solide enveloppe entièrement les câbles, offrant une protection et une esthétique maximales
- Le couvercle antidérapant ne glisse pas facilement lorsqu’il est installé sur la base du conduit
- La conception du couvercle encastré contient plus de fils que les conceptions de conduits traditionnelles
- La ligne de pointage de base permet une pleine capacité de transport de fils aux jonctions des conduits de câblage comme les tés et les coins
- Le matériau sans plomb spécialement formulé élimine les problèmes de santé associés au PVC qui contient du plomb