Motion
PLT2S-C86

Panduit
PLT2S-C86

Attaches de câble—Détectable en métal—Type de matériau/section croisée : nylon 6.6 standard, style de buse : courbé, résistance à la traction : 50 lb
N° D’ARTICLE MI07710147
N° MFRPLT2S-C86
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
PLT2S-C86

Attaches de câble—Détectable en métal—Type de matériau/section croisée : nylon 6.6 standard, style de buse : courbé, résistance à la traction : 50 lb
N° D’ARTICLE MI07710147
N° MFRPLT2S-C86
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PLT2S-C86, ATTACHES DE CÂBLE, BLEU CLAIR
  • Le matériau imprégné de métal permet l’identification par l’équipement d’inspection des détecteurs de métaux pour aider à répondre aux normes de sécurité alimentaire, des boissons et des produits pharmaceutiques, afin de réduire la contamination, la perte et le rappel des produits
  • Matériau en nylon pour les applications d’entretien et de réparation à usage général; idéal pour une utilisation dans les panneaux de commande et les câbles aériens
  • Le matériau en polypropylène offre une excellente résistance chimique pour une utilisation dans les zones de traitement et d’emballage où des produits chimiques acides et alcalins agressifs sont utilisés pour nettoyer l’équipement
  • Construction monobloc pour une performance et une fiabilité constantes
  • Parmi la force de filetage la plus faible de toute attache de câble monopièce de l’industrie
  • La pointe courbée est facile à ramasser sur des surfaces planes et permet un filetage initial plus rapide pour accélérer l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon