Spécifications
Dimensions
- Taille du port(SAE 16) 1-5/16-12
- Taille du tube-16
- Poids4.4100 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de connexionEIG
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAluminium
- Style de poignéePoignée décalée
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueFluoroélastomère (FPM) (standard)
- Types de produitsRobinet à bille
- TypeRobinet à bille
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation