Motion
1S112AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier inoxydable de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI07714375
N° MFR1S112AFXK
Price$353.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier inoxydable de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI07714375
N° MFR1S112AFXK
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
Price$353.29/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    4.4800 po
  • Longueur de vis
    0.9000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24
  • Poids
    2.55 lb

Details

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Type
    Collier de montage d’arbre Accu-Flange™
  • CUP_NON
    662786030949

Aperçu

Description du fabricant
1S112AFXK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif