Motion
04DP406
Alésage de 0.2500 po, longueur de 0.3750 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI07714380
N° MFR04DP406
Prix18.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 0.2500 po, longueur de 0.3750 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI07714380
N° MFR04DP406
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
Prix18.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po, 6.35 mm
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305.28 psi
  • Diamètre extérieur
    0.3125 po
  • Longueur totale
    0.3750 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb; sans entretien; autolubrifiant; à endos en acier; conforme à la norme RoHS; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Bague cylindrique DP4 , autolubrifiante sans plomb en polymère métallique, DI 1/4 po x DI 5/16 po x largeur 3/8 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C, -328 à 536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
04DP406 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon