Motion
26S25HHD

DODGE
26S25HHD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.7500 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI07715416
N° MFR26S25HHD
Prix3,545.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26S25HHD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.7500 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI07715416
N° MFR26S25HHD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,545.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2008 po/lb;226.873 nm
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.1700 dans
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q30L21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.7100 hp, Sortie 2.2300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.7100 hp, Sortie 2.2300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26S25HHD
  • Puissance d’entrée maximale
    9.520 hp
  • Sortie
    2.230 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6845 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
26S25HHD RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon