Motion
UCFS313D1

NTN
UCFS313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07716203
N° MFRUCFS313D1
Prix789.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFS313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07716203
N° MFRUCFS313D1
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
Prix789.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.5313 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2813 po
  • Longueur totale
    8.1875 po
  • Largeur totale
    78 mm
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC313D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS313D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216691
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC313D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359216691

Aperçu

Description du fabricant
UCFS313D1 BRIDE BRG