Motion
C3517C-30
Redresseur composite à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI07717002
N° MFRC3517C-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur composite à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI07717002
N° MFRC3517C-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Dimension de montage
    39 po
  • Largeur totale
    8.88 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    7.25 po
  • Longueur du rouleau
    41 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre (cadre/supports)
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Matériau de la coquille
    Polyuréthane renforcé de verre
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3517C-30 RETOUR DE LIVRE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
  • Ne pas utiliser dans des environnements combustibles