AMERICAN INDUSTRIAL HEAT AA-614-4-4-FP-SAE
Échangeur de chaleur – série AA, 4 passe, 3.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.000 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.000 , NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 30 gal/min / tube 12.0 gal/min, coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon