Motion
7010368297 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 891133, 911 3 PO X 1/8 PO

3M
7010368297 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 891133, 911 3 IN X 1/8 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 891133 po, 911 3 po x 1/8 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07718977
N° MFR7010368297 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 891133, 911 3 IN X 1/8 IN
Prix24.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368297 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 891133, 911 3 IN X 1/8 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 891133 po, 911 3 po x 1/8 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07718977
N° MFR7010368297 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 891133, 911 3 IN X 1/8 IN
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
Prix24.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La roue unitaire A/O 891133 pour abrasifs standard non tissés et ébavurage 7010368297 est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de roue de 3 po et une épaisseur de roue de 1/8 po, ce qui convient à l’ébavurage et à la finition légers.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333521
  • CUP_NON
    00051115333521

Aperçu

Description du fabricant
7010368297 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à densité extra-dure avec minéraux moyens et grossiers entraîne un ébavurage et une finition agressifs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 800 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes et les métaux durs
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe aux outils avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon