Motion
4205X08X06
Joint torique mâle à face plate vers MNPT droit
N° D’ARTICLE MI07719903
N° MFR4205X08X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique mâle à face plate vers MNPT droit
N° D’ARTICLE MI07719903
N° MFR4205X08X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Longueur
    1.45 po / 36.83 mm
  • Poids
    0.1392 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4205X08X06 JOINT FOR-SEAL (4000)