Motion
4213X10X10
4213X10X10 JOINT FOR-SEAL (4000)
N° D’ARTICLE MI07719909
N° MFR4213X10X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4213X10X10 JOINT FOR-SEAL (4000)
N° D’ARTICLE MI07719909
N° MFR4213X10X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Longueur
    2.254 po / 57.2516 mm
  • Poids
    0.362 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Femme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4213X10X10 JOINT FOR-SEAL (4000)