Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Longueur2.478 po / 62.9412 mm
- Poids0.566 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreFemme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 11-3/16-12
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2Évasé JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage1-1/16-12
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .