Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.644 po
- Poids0.0007 lb
Détails
- Type d’adaptateurJoints d’étanchéité, joints d’étanchéité et accessoires/joints toriques
- Matériau du corpsCaoutchouc Buna-N
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Type de produitJoints d’étanchéité et accessoires de joint d’étanchéité
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .