Motion
9455X04X04
9455X04X04 ADAPTATEURS PIVOTANTS
N° D’ARTICLE MI07719986
N° MFR9455X04X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9455X04X04 ADAPTATEURS PIVOTANTS
N° D’ARTICLE MI07719986
N° MFR9455X04X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9455X04X04 ADAPTATEURS PIVOTANTS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté