Motion
9515X06X04
9515X06X04 ADAPTATEURS PIVOTANTS
N° D’ARTICLE MI07719993
N° MFR9515X06X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9515X06X04 ADAPTATEURS PIVOTANTS
N° D’ARTICLE MI07719993
N° MFR9515X06X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    mâle réglable
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9515X06X04 ADAPTATEURS PIVOTANTS