Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
- Longueur1.17 po / 29.718 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Raccord tournant NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .