Motion
6318Z

NTN
6318Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07721560
N° MFR6318Z
Price$727.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6318Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07721560
N° MFR6318Z
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
Price$727.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po, 43.000 mm
  • Outside Diameter  
    190 mm
  • Overall Width  
    43 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    10.825 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6318Z BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6318Z est un roulement à billes à rainure profonde radiale blindé unique avec un alésage de 90 mm et un diamètre extérieur de 190 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359402001
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359402001

Aperçu

Description du fabricant
6318Z BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif