Motion
6201LLB/12.7

NTN
6201LLB/12.7

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07721562
N° MFR6201LLB/12.7
Price$28.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6201LLB/12.7

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07721562
N° MFR6201LLB/12.7
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
Votre prix28.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 in
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Outside Diameter  
    32 mm
  • Overall Width  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6201LLB/12.7
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6201LLB/12.7 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 0.5000 po et un diamètre extérieur de 32 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201LLB/12.7
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359555417
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    620 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359555417

Aperçu

Description du fabricant
6201LLB/12.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif