Motion
1220K

NTN
1220K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 34 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07721599
N° MFR1220K
Prix961.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1220K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 34 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07721599
N° MFR1220K
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
Votre prix961.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3386 po, 34.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    7.983 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1220K BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 1220K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 100 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm, construit pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1220K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256185
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6700 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359256154

Aperçu

Description du fabricant
1220K BRG