Motion
1800X20X20
JIC mâle conforme au code 62 , montant de bride lourd
N° D’ARTICLE MI07721729
N° MFR1800X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle conforme au code 62 , montant de bride lourd
N° D’ARTICLE MI07721729
N° MFR1800X20X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.688 po / 42.8752 mm
  • Longueur
    3.05 po / 77.47 mm
  • Poids
    1.278 lb

Details

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Code 62 Bride lourde
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccordements de bride à quatre boulons sont conformes aux spécifications SAE J518 .

Aperçu

Description du fabricant
1800X20X20 PINCE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif