Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2 po / 50.8 mm
- Longueur3.05 po / 77.47 mm
- Poids1.928 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-7/8-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Code 62 Bride lourde
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccordements de bride à quatre boulons sont conformes aux spécifications SAE J518 .