Motion
7319B

NTN
7319B

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 45 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07722130
N° MFR7319B
Prix1,567.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7319B

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 45 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07722130
N° MFR7319B
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
Prix1,567.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7717 po, 45.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    13.228 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7319B BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359453232
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359453232

Aperçu

Description du fabricant
7319B BRG