Motion
FC735-12RL
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC735 - DI 3/4 po, DI 1.14 po, pression de service 3485 psi, pression d'éclatement 13960 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07722457
N° MFRFC735-12RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC735 - DI 3/4 po, DI 1.14 po, pression de service 3485 psi, pression d'éclatement 13960 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07722457
N° MFRFC735-12RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4.75 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Hauteur
    1.14 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.56 lb
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.14 po
  • Diamètre extérieur
    1.14 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.56 lb
  • Épaisseur du mur
    0.195 po
  • Poids
    0.56 lb
  • Largeur
    1.14 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Pour les systèmes hydrauliques haute pression soumis à des pics de surtension élevés.
  • Demandes
    Pour les systèmes hydrauliques haute pression soumis à des pics de surtension élevés.
  • Pression d’éclatement
    13960 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    BRUISER
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC735
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC735-12RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146076045
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    259 °F
  • Pression maximale
    3485 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3485 psi
  • Température maximale
    259 °F
  • Pression de service maximale
    3485 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    259 à -40 °F
  • Pression nominale
    3485 psi
  • Normes respectées
    EN857 2SC|ISO 11237-1|Approuvé par la MSHA|DNV|Certifié par l’ABS|MSHA IC-84/71
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Convient à une utilisation dans les systèmes hydrauliques et d’huile
  • CUP_NON
    678146076045
  • Pression de service
    3485 psi
  • Température de fonctionnement max.
    259 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC735-12RL FLEXIBLE HYDRAULIQUE DE CONTUSION 2W 3/4"
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif