Motion
7022

NTN
7022

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722933
N° MFR7022
Prix1,735.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7022

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722933
N° MFR7022

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,735.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7022
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359434996
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359434996

Aperçu

Description du fabricant
7022