Motion
7220

NTN
7220

Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 34 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722939
N° MFR7220
Prix1,021.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7220

Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 34 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722939
N° MFR7220
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
Prix1,021.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3386 po, 34.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7220
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359446548
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359446548

Aperçu

Description du fabricant
7220
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon