Motion
7324B

NTN
7324B

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de 55 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07722942
N° MFR7324B
Prix3,856.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7324B

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de 55 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07722942
N° MFR7324B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,856.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1654 po, 55.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    31.967 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7324B
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359453928
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359453928

Aperçu

Description du fabricant
7324B